間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ホーザン

フラックス

  
注文コード
06557117
品番
H-721
内容量
1個
参考基準価格
¥400
単価(税別)
¥361

 

●特長: 
便利なハケ付きキャップです。  

●特記: 
危険物第4類第一石油類(消防法)  
●種別: 
スズ鉛系ハンダ用  
●容量(mL): 
30  
●ハロゲン含有率: 
0.07%  
●絶縁抵抗(Ω): 
1013  
●RED BOOKVol3ページ: 
487  
●総合カタログVol13ページ: 
105  
●RED BOOKVol4ページ: 
593  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
267  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

ホーザン

商品点数:10

¥391〜

フラックスリムーバー

白光

商品点数:1

¥1,957

はんだ吸取線 WICK

白光

商品点数:5

¥222

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34