間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

濃色メリヤスウエス(中古生地)

 
注文コード
06562866
品番
-
内容量
20kg(4kg×5袋入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥4,000¥3,800
特価

 

●特長: 
低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。  

●注意: 
※溶剤を使う作業には適しません。色メリヤスに比べると吸水性、拭き取りが若干劣ります。  

●種別: 
中古  
●材質: 
中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ・ポロシャツ等60%
トレーナー等40%)
綿率70%  

●色: 
黒等の濃色が主体です。  
●寸法(cm): 
約30〜50×30〜50  
●工程処理: 
検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装  
●RED BOOKVol3ページ: 
601  
●総合カタログVol13ページ: 
152  
●RED BOOKVol4ページ: 
765  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

色メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:2

¥1,910〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白ウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:2

¥1,900〜

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 工場内で、油の拭き取などに使用しています。
油の吸収がよいので、作業しやすいそうです。消毒の匂いなのか、箱を開けると異臭がするのが気になります。安価で、求めやすいので助かります。製品もよいので、これからもいろいろな商品展開お願いします。
有限会社梅田メタル工業 様(大阪府) [2007-05-07]

用途: 工場での機械の注油・清掃時に。
価格・使い易さとも充分満足です。
福島県木造技術開発協同組合 様(福島県) [2007-04-19]

用途: 工場内設備の整備作業等
現場からの要望もあり、白地のウエスを仕様していましたが試しにこのウエスを使わせたところ非常に好評でした。使用感は白地のウエスと比べても遜色なく、また色つきのせいか少しくらい汚れても気にならず、消費量も減っているようです。
プレス点検センター株式会社 様(愛知県) [2007-02-21]

用途: 主に油脂やオイル汚れのふき取りに使用。
吸収力のある素材のウエスが多いので使用感は良いと思います。
ただ自社用(自動車整備業)としては生地が大きいので半分に切って使用しています。
自動車整備業の方ならこのウエスで充分だと思います。
何といっても今まで使用していた白ウエスの半額以下の値段ですから。
三幸自動車株式会社 様(福岡県) [2006-03-28]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34