アルインコ

※代表画像です
- ●材質:
- アルミ
- ●幅(mm):
- 230
- ●質量(kg):
- 14.4
- ●タイプ:
- 標準タイプ
- ●全幅(mm):
- 259
- ●天板寸法(mm):
- 230×1590〜2640
- ●形状(構造):
- 折りたたみ式
伸縮式
リベット式
- ●設置寸法(幅W×奥行D)(m):
- 0.48〜0.59×2.10〜3.36
- ●板厚(mm):
- 60
- ●天板高さ(m):
- 0.86〜1.26
- ●支柱(mm):
- 47×43.5
- ●踏ざん間隔(mm):
- 254
- ●ステップ踏面幅(mm):
- 40
- ●支柱角度:
- 75度
- ●最大使用荷重(kgf[N]):
- 120[1200]
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 934
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |