間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
白光

電気・電子部品用フラックス

注文コード
06568134
品番
No.001-01
内容量
1個
参考基準価格
¥560
通常価格単価(税別)
¥500¥475
特価

 

●用途: 
銅、電線、スイッチなど
精密電子部品など、基板のはんだ付け  

●付属品: 
ハケ付  
●成分: 
ロジン(30%)、アルコール(70%)  
●注意: 
※径時変化があるため、必ず洗浄してください。
危険物第四種アルコール類  

●比重: 
0.87(20℃の時)  
●引火点(℃): 
21  
●容量(cm3): 
30  
●塩素量(%): 
0.26  
●絶縁抵抗(Ω): 
10×1012  
●RED BOOKVol4ページ: 
593  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

巻きはんだ HEXSOL

白光

商品点数:16

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34