工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
はんだ関連用品
>
ハンダ
>
白光
白光
電気・電子部品用フラックス
注文コード
06568152
品番
No.001-03
内容量
1個
参考基準価格
¥1,300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
通常価格
単価(税別)
¥1,200
¥1,140
数量:
●用途:
銅、電線、スイッチなど
精密電子部品など、基板のはんだ付け
●成分:
ロジン(30%)、アルコール(70%)
●注意:
※径時変化があるため、必ず洗浄してください。
危険物第四種アルコール類
●比重:
0.87(20℃の時)
●引火点(℃):
21
●容量(cm
3
):
250
●塩素量(%):
0.26
●絶縁抵抗(Ω):
10×10
12
●RED BOOKVol4ページ:
593
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
巻きはんだ HEXSOL
白光
商品点数:16
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
電気・電子部品用フラックス
白光
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF