間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東正車輌

空気入キャスター

注文コード
06581093
品番
WJ-3.00-4HL-AL-WS
内容量
1個
参考基準価格
¥17,800
通常価格単価(税別)
¥16,688¥15,854
特価

 

●仕様: 
ノーパンク  
●ストッパー: 
付  
●取付高H(mm): 
308  
●取付ピッチ(mm)(P1×P2): 
125×125  
●プレート寸法F1×F2(mm): 
160×160  
●取付穴径d(mm): 
14  
●偏心E(mm): 
71  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34