工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
空気入り車輪キャスター
>
東正車輌
>
固定金具
東正車輌
空気入キャスター
5日以内出荷とは
注文コード
06581181
品番
WK-3.50-5HL-AL
内容量
1個
参考基準価格
¥16,900
通常価格
単価(税別)
¥15,844
¥15,052
数量:
●仕様:
ノーパンク
●取付高H(mm):
369
●取付ピッチ(mm)(P1×P2):
160×90
●プレート寸法F1×F2(mm):
220×150
●取付穴径d(mm):
14
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
空気入キャスター
東正車輌
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF