間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東正車輌

重量用キャスター

 
注文コード
06581452
品番
HK-100MCB
内容量
1個
参考基準価格
¥6,390
通常価格単価(税別)
¥4,392¥4,172
特価

 

●形状: 
固定  
●ブレーキ: 
なし  
●許容荷重(kg): 
450  
●材質(車輪): 
MCナイロン(ベアリング入り)  
●タイプ: 
重荷重  
●車輪径D(mm): 
100  
●取付高H(mm): 
144  
●車輪幅R(mm): 
45  
●取付ピッチ(mm)(P1×P2): 
103×52  
●プレート寸法F1×F2(mm): 
139×88  
●取付穴径d(mm): 
11  
●軸径A(mm): 
12  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

重量用キャスター(ゴム車輪)

東正車輌

商品点数:6

¥1,218〜

重量用キャスター

東正車輌

商品点数:6

¥1,190〜

重量用キャスター(ナイロン車輪)

東正車輌

商品点数:3

¥1,218〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34