間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイアイ

Uボルトプレート

※代表画像です
注文コード
06584907
品番
BS-190
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥27¥26
特価

 

●材質: 
スチール  
●穴径(Φmm): 
10(長)、7(短)  
●呼び: 
1/4×1/2  
●板厚(mm): 
3  
●穴間隔(mm): 
20  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:72

¥600

SLナット(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:10

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34