間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ユーエイキャスター

HG型 自在車

注文コード
06585196
品番
HG-75 PB
内容量
1個
参考基準価格
¥5,280
通常価格単価(税別)
¥3,696¥3,511
特価

 

●特長: 
重荷重用に設計されたキャスターです。
非常に小型で、少ないスペースで取付可能です。
車輪材質は硬度が高いフェノール樹脂を採用しています。
車輪軸受部に高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減します。
主要金具部品は侵炭焼入を施しています。長時間放置しても安心で、耐久性・耐荷重性も抜群です。  

●用途: 
省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器  

●材質(車輪): 
フェノール(B入)車  
●車輪幅(mm): 
38  
●穴径P(Φmm): 
10.5  
●取付寸法X×Y(mm): 
71×71  
●取付座A×B(mm): 
90×90  
●旋回半径(mm): 
61  
●許容荷重(daN[kgf]): 
250[255.0]  
●車輪径D(mm): 
75  
●取付高H(mm): 
106  
●偏心E(mm): 
22  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34