間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
nitoms(ニトムズ)

高性能クラフト粘着テープ No.7170WFC

注文コード
06588391
品番
J4208
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥442¥420
特価

 

●特長: 
字が書ける!重ね貼りOK!カラーで識別ができる!  

●用途: 
ダンボール箱の梱包に。
ファイルなどの識別に。
内容物の色の識別に。
学校、幼稚園などでの工作に。  

●色: 
ホワイト  
●質量(g): 
350  
●テープ幅(mm): 
50  
●基材: 
カラークラフト紙  
●テープ長さ(m): 
50  
●テープ厚さ(mm): 
0.15  
●粘着剤: 
アクリル系  
●RED BOOKVol4ページ: 
967  

その他関連商品

06846061
ハンドテープカッター

MonotaRO

EX-266

1個

レッド

¥980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

高性能クラフト粘着テープ No.7170WFC

nitoms(ニトムズ)

商品点数:1

クラフト荷札テープ

積水化学工業

商品点数:5

¥312

包装用 ニュークラフトテープ 200W

リンレイテープ

商品点数:11

¥112〜

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34