間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
nitoms(ニトムズ)

高性能クラフト粘着テープ No.7170WFC

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
06588434
品番
J4201
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
字が書ける!重ね貼りOK!カラーで識別ができる!  

●用途: 
ダンボール箱の梱包に。
ファイルなどの識別に。
内容物の色の識別に。
学校、幼稚園などでの工作に。  

●材質: 
カラークラフト紙  
●色: 
レッド  
●質量(g): 
350  
●テープ幅(mm): 
50  
●テープ長さ(m): 
50  
●テープ厚さ(mm): 
0.15  
●粘着剤: 
アクリル系  

その他関連商品

06846061
ハンドテープカッター

MonotaRO

EX-266

1個

レッド

¥980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥600〜

クラフト荷札テープ

積水化学工業

商品点数:5

¥312

高性能クラフト粘着テープ No.7170WFC

nitoms(ニトムズ)

商品点数:1

パワフルクリーナー

MonotaRO

商品点数:1

¥1,440

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34