間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
nitoms(ニトムズ)

配管保護テープ No.303STC

取扱い終了 
注文コード
06589064
品番
J7082
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
表面が凹凸で巻きやすい、非粘着タイプの配管保護専用テープ。  

●用途: 
配管の保温・保護・識別に。  

●注意: 
※このテープは粘着加工していないため、巻き終わった後は、ビニールテープ等で端末を止めてください。  

●色: 
灰  
●質量(g): 
160  
●テープ幅(mm): 
50  
●基材: 
塩化ビニル  
●テープ長さ(m): 
18  
●テープ厚さ(mm): 
0.15  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

配管保護テープ No.303

nitoms(ニトムズ)

商品点数:3

¥318

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34