間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三友

ニューロープ 綿

 
注文コード
06597324
品番
HR-303
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,222

 

●特長: 
手触りが良く、やわらかい、地球にやさしい  

●用途: 
インテリア、装飾、レジャー、荷造り  

●材質: 
綿  
●色: 
白  
●質量(g): 
490  
●長さ(m): 
20  
●破断強度(kg): 
180  
●太さ(Φmm): 
6  
●安全強度(kg): 
36  
●RED BOOKVol4ページ: 
1021  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

♯3000ブルーシート

MonotaRO

商品点数:22

¥293〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34