工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
ロープ、ヒモ
>
綿ロープ
三友
ニューロープ 綿金剛打
当日出荷とは
注文コード
06597342
品番
HR-302
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,278
数量:
●特長:
手触りが良く、切り口がほつれない、地球にやさしい
●用途:
インテリア、装飾、レジャー、荷造り
●材質:
綿
●色:
白
●質量(g):
380
●長さ(m):
20
●破断強度(kg):
70
●太さ(Φmm):
6
●安全強度(kg):
14
●総合カタログVol13ページ:
214
●RED BOOKVol4ページ:
1021
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ニューロープ 綿金剛打
三友
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF