10132 ボンド木工用 コニシ 06597674

10132 ボンド木工用 コニシ 06597674
10132 ボンド木工用 コニシ 06597674

ボンド木工用

(55件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本(180g)注文コード06597674品番10132
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。
手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。
固まるとほぼ透明になります。

用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 制作現場にて
株式会社太閤卸売・小売業

細かいところにはやはりこの、なじみのある木工ボンドを利用します。

2026-01-31
用途: 日常
会社員その他業種

コンパクトサイズで、身近な机に保管して使用しています。使いやすいです。

2025-12-30
用途: レクリエーション活動
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

高齢の利用者にも握りやすく使い勝手が良いと思います

2025-03-31
用途: 各種接着に
株式会社ART CRAFT

木工用と言えばこれですね。とても良く接着してくれます。又、木工用と言っても(当然ですが)紙類もOKで大変重宝しています。長期保存で硬くなってしまっていても(正しいかどうかは分かりませんが)水で薄めるだけで復活しますので便利です。

2024-11-07
用途: 剥がれの出た木工家具用に使用。
その他業種

昔ながらの商品のように見えますが、何の問題も無く使用できました。

1が参考にしています
2025-02-11
用途: 木工工作等

耐久性に優れ、長期保存でも品質が変わりにくいです。容量は多すぎず少なすぎず、ちょうどいいです。

対象商品 : 00633001
2024-02-14
用途: スピーカーの突板の補修目的として
CMAlab金融・保険業

40年以上或いは50年近く愛用のYAMAHA NS1000の突板が経年変化で
剥離してきたのでその補修目的で購入。
高級なボンドや瞬間接剤でなくこの古手の接着剤でアイロン掛けするのが突板接着には
最上との可成り昔のスピーカー自作知識に頼ってNS1000を甦らしたい。

対象商品 : 00633001
2024-04-05
用途: 剥がれた木材の貼り付け。
信濃建物総合管理株式会社北海道支社その他業種

飼い猫に剥がされた木壁の補修に使いました。定番の接着材で安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする