間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
セメダイン

ポリコーク

注文コード
06598033
品番
SY-021
内容量
1本(500g)
参考基準価格
¥700
単価(税別)
¥644

 

●特長: 
雨もり防止の定番!油性コーキング材。
施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。
保存性に優れたダブルキャップ付きポリチューブ入り。  

●用途: 
窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。  

●成分: 
油性  
●液色: 
グレー  
●RED BOOKVol4ページ: 
426  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34