間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
セメダイン

すきまパテ

注文コード
06598164
品番
HC-134
内容量
1箱(200g)
参考基準価格
¥650
通常価格単価(税別)
¥585¥556
特価

 

●特長: 
硬くならない不乾性パテ。コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着します。  

●用途: 
エアコン配管の壁穴・流し台や洗濯機などの配水管の取り付け穴のすきま充てんに。  

●色: 
灰色  
●質量(g): 
230  
●ケース寸法(mm): 
180×75×20  
●RED BOOKVol4ページ: 
434  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34

はじめてのお客様へ



最近見た商品
すきまパテ すきまパテ
セメダイン

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント