間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WAKI

天然ゴムシート

取扱い終了 
注文コード
06598934
品番
GS-01
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。  

●用途: 
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。  

●注意: 
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。  

●材質: 
NR(天然ゴム)  
●形状: 
角  
●厚さ(mm): 
0.5  
●色: 
黒  
●寸法(幅W×長さL)(mm): 
100×100  
●RED BOOKVol4ページ: 
1003  

代替相当品
06598934
GS-01
10364541
GS-01
WAKI
天然ゴムシート
1枚 ¥50 注文コードが変更になりました

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

永磁ホルダ

MonotaRO

商品点数:5

¥590〜

VベルトA形 (スタンダード)

バンドー化学

商品点数:188

¥369〜

綿特日本一 サイズ軍手

MonotaRO

商品点数:2

¥198

インクタンク BCI-6

Canon

商品点数:8

¥790〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34