間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
VITZROCELL

カメラ用リチウム電池

 
注文コード
06599853
品番
2CR5
内容量
1パック(1個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥850

 

●用途: 
カメラ、産業用  

●タイプ: 
2CR5(リチウム)  
●使用温度範囲(℃): 
-30〜+60  
●公称電圧(V): 
6.0  
●公称容量(mAh): 
1400  
●標準電流(mA): 
14  
●質量(g/個): 
37.9  
●RED BOOKVol3ページ: 
1179  
●総合カタログVol13ページ: 
303  
●RED BOOKVol4ページ: 
1604  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
319  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

エアーダスター

MonotaRO

商品点数:1

¥378

アルカリ乾電池

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

商品点数:5

¥288〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途:  私の会社では、土木関連の仕事で使っております。
工事現場へ行く時、毎日使用するものなのでカメラは必需品です。
通常どこのお店でも通常,000円以上は…!けど安い☆まとめ買いするとかなりお徳ですね(・△・)!
[2007-12-05]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34