間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

TS継手 エルボ

※代表画像です
 
注文コード
06600124
メーカー品番
L
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は106円となります。
単価(税別)
¥91

 

●注意: 
エルボ部分には、曲げや振動の力をかけないようにしてください。  

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
エルボ(90°)  
●呼び径: 
25  
●寸法H(mm): 
58  
●寸法Z(mm): 
18  
●RED BOOKVol3ページ: 
878  

その他関連商品

06601244
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(100g)

¥460

06601253
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(500g)

¥1,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥400〜

ボールバルブ(スタンダードボア)

MonotaRO

商品点数:5

¥680〜

TS継手 径違いソケット

ノーブランド

商品点数:8

¥50〜

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧