間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

TS継手 給水栓用エルボ

※代表画像です
 
注文コード
06600465
メーカー品番
WL
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は62円となります。
単価(税別)
¥54

 

●注意: 
テーパねじを持つ給水栓や鋼管との接続には用いないでください。継手に大きな負荷がかかり亀裂が起こることがあります。
水密は給水せんのフランジと継手の端面にガスケットをはさんで行います。このときネジ部にシールテープを併用してもよいです。  

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
給水栓用エルボ(90°)  
●ねじの呼び寸法: 
Rp1/2  
●呼び径: 
13  
●寸法L1(mm): 
38  
●寸法D1(Φmm): 
30  
●寸法D2(Φmm): 
34  
●寸法L2(mm): 
29  
●RED BOOKVol3ページ: 
878  

その他関連商品

06601244
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(100g)

¥460

06601253
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(500g)

¥1,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TS継手 給水栓用チーズ

ノーブランド

商品点数:5

¥78〜

TS継手 径違いソケット

ノーブランド

商品点数:8

¥50〜

TS継手 チーズ

ノーブランド

商品点数:7

¥47〜

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥78〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧