間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

TS継手 径違いソケット

※代表画像です
 
注文コード
06600623
品番
RS
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥112

 

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
異径ソケット  
●寸法L(mm): 
93  
●呼び径: 
30×25  
●寸法Z(mm): 
9  
●RED BOOKVol3ページ: 
878  
●RED BOOKVol4ページ: 
1103  

その他関連商品

06601244
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(100g)

¥530

06601253
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(500g)

¥1,672

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TS継手 給水栓用エルボ

ノーブランド

商品点数:4

¥62〜

TS継手 エルボ

ノーブランド

商品点数:7

¥42〜

TS継手 キャップ

ノーブランド

商品点数:7

¥43〜

TS継手 メタル入りバルブ用ソケット

ノーブランド

商品点数:3

¥560〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34