間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

TS継手 異径チーズ

※代表画像です
 
注文コード
06600693
メーカー品番
TS異径チーズ 30×13
内容量
1個
通常価格単価(税別)
¥238¥226
特価

 

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
異径チーズ  
●呼び径: 
30×13  
●寸法H(mm): 
55  
●寸法I(mm): 
46  
●寸法Z1(mm): 
11  
●寸法Z2(mm): 
20  

その他関連商品

06601244
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(100g)

¥460

06601253
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(500g)

¥1,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TS継手 給水栓用ソケット

ノーブランド

商品点数:4

¥50〜

ボールバルブ(スタンダードボア)

MonotaRO

商品点数:5

¥680〜

TS継手 エルボ

ノーブランド

商品点数:7

¥37〜

TS継手 チーズ

ノーブランド

商品点数:7

¥47〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧