曜日別特売
DS DV継手 ソケット ノーブランド 06600921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS DV継手 ソケット ノーブランド 06600921
DS DV継手 ソケット ノーブランド 06600921

DV継手 ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06600921
品番
DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法L(mm)
53
呼び径
50
寸法Z(mm)
3
材質
塩化ビニル
形状
ソケット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06600921DS34664585DVDSDS DVソケット セキスイ 34664585DVソケットセキスイ1個
¥93
税込¥102
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする