間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

DV継手 キャップ

※代表画像です
 
注文コード
06601147
メーカー品番
DC
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は383円となります。
単価(税別)
¥354

 

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
キャップ  
●呼び径: 
75  
●寸法l(mm): 
40±2  
●寸法d1(mm): 
89.45±0.3  
●寸法d2(mm): 
88.65±0.3  
●RED BOOKVol3ページ: 
879  

その他関連商品

06601244
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(100g)

¥460

06601253
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(500g)

¥1,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

DV継手 異径ソケット

ノーブランド

商品点数:4

¥60〜

TS継手 キャップ

ノーブランド

商品点数:7

¥39〜

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧