間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

HI管継手 ソケット

※代表画像です
 
注文コード
06601287
メーカー品番
S
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は72円となります。
通常価格単価(税別)
¥64¥61
特価

 

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
ソケット  
●寸法L(mm): 
77  
●呼び径: 
20  
●寸法Z(mm): 
7  
●RED BOOKVol3ページ: 
879  

その他関連商品

06602032
HI用接着剤

ノーブランド

-

1缶(500g)

透明

¥1,280

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥140〜

HI用接着剤

ノーブランド

商品点数:1

¥1,280

HI管継手 バルブソケット

ノーブランド

商品点数:5

¥68〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧