間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

HI管継手 エルボ

※代表画像です
 
注文コード
06601323
メーカー品番
L
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は67円となります。
単価(税別)
¥62

 

●注意: 
エルボ部分には、曲げや振動の力をかけないようにしてください。  

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
エルボ(90°)  
●呼び径: 
16  
●寸法H(mm): 
43  
●寸法Z(mm): 
13  
●RED BOOKVol3ページ: 
879  

その他関連商品

06602032
HI用接着剤

ノーブランド

-

1缶(500g)

透明

¥1,280

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

HI管継手 径違いソケット

ノーブランド

商品点数:8

¥66〜

HI管継手 ソケット

ノーブランド

商品点数:5

¥51〜

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

HI継手 給水栓用ソケット

ノーブランド

商品点数:4

¥70〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧