間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

HI管継手 バルブソケット

※代表画像です
 
注文コード
06601655
品番
VS
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥87¥83
特価

 

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
バルブ用ソケット  
●寸法L(mm): 
57  
●ねじの呼び寸法: 
R1/2  
●呼び径: 
16  
●寸法B(mm): 
29  
●寸法d(Φmm): 
13  
●RED BOOKVol4ページ: 
1104  

その他関連商品

06602032
HI用接着剤

ノーブランド

-

1缶(500g)

透明

¥1,292

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

HI管継手 チーズ

ノーブランド

商品点数:15

¥62〜

TS継手 径違いソケット

ノーブランド

商品点数:8

¥47〜

HI継手 給水栓用ソケット

ノーブランド

商品点数:4

¥75〜

HI管継手 径違いソケット

ノーブランド

商品点数:8

¥67〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34