間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

HI継手 給水栓用ソケット

※代表画像です
 
注文コード
06601725
品番
WS
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥75

 

●注意: 
※テーパねじを持つ給水栓や鋼管との接続には用いないでください。
水密は給水せんのフランジと継手の端面にガスケットをはさんで行います。このときネジ部にシールテープを併用してもよいです。  

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
給水栓用ソケット  
●寸法L(mm): 
47  
●ねじの呼び寸法: 
Rp1/2  
●呼び径: 
13  
●寸法D1(Φmm): 
30  
●寸法D2(Φmm): 
34  
●RED BOOKVol4ページ: 
1104  

その他関連商品

06602032
HI用接着剤

ノーブランド

-

1缶(500g)

透明

¥1,292

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

HI管継手 エルボ

ノーブランド

商品点数:5

¥58〜

HI管継手 バルブソケット

ノーブランド

商品点数:5

¥75〜

HI管継手 チーズ

ノーブランド

商品点数:15

¥62〜

HI管継手 ソケット

ノーブランド

商品点数:5

¥58〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34