間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

HI継手 メタル入り給水栓用ソケット

※代表画像です
 
注文コード
06601874
メーカー品番
HIメタル給水ソケット 20×13
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は845円となります。
通常価格単価(税別)
¥840¥798
特価

 

●注意: 
テーパねじを持つ給水栓や鋼管との接続には用いないでください。
水密は給水せんのフランジと継手の端面にガスケットをはさんで行います。このときネジ部にシールテープを併用してもよいです。  

●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
メタル入り給水栓用ソケット  
●寸法L(mm): 
59  
●ねじの呼び寸法: 
Rp1/2  
●呼び径: 
20×13  
●寸法D1(Φmm): 
33  
●寸法D2(Φmm): 
34  

その他関連商品

06602032
HI用接着剤

ノーブランド

-

1缶(500g)

透明

¥1,280

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧