間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

HTチーズ

※代表画像です
注文コード
06602172
品番
HT管継手 チーズ 20×13
内容量
1個
単価(税別)
¥484

 

●材質: 
耐熱性硬質塩化ビニル  
●形状: 
チーズ  
●呼び径: 
20×13  
●寸法H(mm): 
45  
●寸法I(mm): 
38  

その他関連商品

06602294
HT用接着剤

ノーブランド

-

1缶(250g入)

¥1,683

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34