間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
宇都宮製作

シリコンチューブ

注文コード
06602565
品番
4×7
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥22,917

 

●特長: 
耐熱・耐寒性:-50℃から+200℃までの広い温度範囲で使用できます。
耐水性:吸水性が低い特長を持っています。
化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。
復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。
耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。
電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。  

●用途: 
清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機
冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器
高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護  

●長さ(m): 
100  
●内径×外径(Φmm): 
4×7  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34