宇都宮製作
- ●特長:
- 耐熱・耐寒性:-50℃から+200℃までの広い温度範囲で使用できます。
耐水性:吸水性が低い特長を持っています。
化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。
復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。
耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。
電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
- ●用途:
- 清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機
冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器
高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護
- ●長さ(m):
- 50
- ●内径×外径(Φmm):
- 6×8