間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

万能用補修パテ ミラクルフィックス

 
注文コード
06602906
メーカー品番
-
内容量
1個(114g)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,620¥1,539
特価

 

●特長: 
粘土状なので成形も自由にできます。
硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ・塗装ができます。
切って・練るだけで簡単に使用できます。  

●用途: 
プラスチック、金属、木、
コンクリート、陶磁器、ガラス  

●成分: 
エポキシ樹脂(51%)、充填剤(49%)  
●色: 
グレー  
●種類: 
化学反応系充填剤  
●硬度: 
70〜80  
●引張強度: 
800〜1000  
●耐熱温度(℃): 
-5〜166  
●可使時間(分): 
4〜7  
●硬化時間(分): 
60  
●生産国: 
アメリカ  
●RED BOOKVol3ページ: 
381  
●総合カタログVol13ページ: 
072  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

セメダイン スーパーX

セメダイン

商品点数:7

¥405〜

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

シールテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥431

マクセル アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 穴埋めから修正塗装等。
ほぼ満足、張り付き性に改善点が有ると思います。
モトショップ ユタカ 様(長野県) [2008-08-23]


キャンペーン一覧