山金工業
- ●特長:
- 側パネルとフックにより、必要な工具類を常備することが出来ます。
色は斬新で明るいパールピンク色塗装。
- ●材質:
- スチール
- ●段数:
- 天地3段
- ●棚間隔(mm):
- 302.5
- ●キャスター径(Φmm):
- 50 (ゴムストッパー付き 2個/ストッパーなし 2個)
- ●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 600×400×810
- ●総耐荷重(kg):
- 96
- ●色(本体):
- パールピンク
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 899
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥6,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥8,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥10,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |