間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (ステンレス) 45゜ロングエルボ

※代表画像です
注文コード
06631326
メーカー品番
JIS SUS304 10S 45EL 32A
内容量
1個
参考基準価格
¥1,300
単価(税別)
¥737

 

●寸法H(mm): 
19.7  
●呼び径(B): 
1-1/4  
●呼び径(A): 
32  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧