719-00-18-70 47mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セル Merck(メルクミリポア) 06642124

47mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06642124 品番719-00-18-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥345,000

耐溶媒性が要求される用途に、ミリポアの攪拌式セルは二つのサイズを用意しています。アルデヒドやケトン(たとえば、アセトン)および脂肪族エーテル/エステルに対しては、フロロカーボン製O-リングは寿命が短くなることがあります。
- ボロシリケートグラス製シリンダーおよびPTFE部品により広範囲な耐薬品性があります。
- メンブレンを装着したまま高圧蒸気滅菌が可能です。
- 上部プレートが開くため、分解せずに内容物を取り出せます。
- 構成部品が少なく、洗浄や組み立てが容易です。

材質
トップおよびベースプレート: 316Lステンレス
シリンダー: ボロシリケートグラス
攪拌子: PTFE
O-リング: フロロカーボン
耐圧チューブ: ナイロン
ろ液チューブ: シリコンゴム
ファネル: HDPE
TGK品番719-00-18-70 高さH×直径(mm×Φmm)122×80 メンブレン直径(Φmm)47 圧力(kPa[psi])600[85] 最大処理容量(mL)75 最低処理容量(mL)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする