HSシリコーンスプレー(ドライ)

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード06662792 品番022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分特殊シリコーン、噴射剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20mL 毒劇区分普通物
化学物質安全性参考資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
車、バイクが主です

黒プラ材の白色化の 黒化再生や タイヤ組込を滑りやすくするのに
使ってます、安価であり 使いやすいです

対象商品:
06662792
2024-06-12
用途:
主にベトつきを嫌うクルマのシートレールの潤滑

塗布後白くならず、嫌なニオイもなく好印象・高評価 。

対象商品:
06662792
2024-08-19
用途:
各所

良く滑ります。もう何十年もこれ一筋です。価格がもう少し安ければいいですが。

2024-09-18
用途:
印刷物の捌きに使う、キレイに整えたいのでテスト購入
第一印刷株式会社 様 (製造業)

印刷物の捌きに使う、キレイに整えたいのでテスト購入

対象商品:
06662792
2022-04-15
用途:
車バイク自転車整備後の部材保護に

修理補修完了時に樹脂カバー部材等の保護カバーに使用しています、

2人が参考にしています
対象商品:
06662792
2022-09-26
用途:
バイク 車 メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。コストパフォーマンスが素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
06662792
2021-03-04
用途:
滑り復元にはこれですね
サービス業

油系はだめな部分の必需アイテムはこれですね。
便利です。

対象商品:
06662792
2021-02-09
用途:
ヒートプレス作業

塩ビ板をプレスした後、表面にスプレーしておくと外すとき粘土がくっつかないので便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする