現在バスケットには、
何も入っていません
商品数
合計(税別)
工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
研究関連用品・実験用必需品
>
磁製品
東京硝子器械
メノウ板 55×50×4mm
5日以内出荷とは
注文コード
06674525
品番
253-30-58-01
内容量
1個
参考基準価格
¥4,000
単価(税別)
¥4,000
数量:
●特長:
貴重な試料や歯科材料などの混合・練成にコンタミネーションの心配のない素材です。
●TGK品番:
253-30-58-01
●外形寸法(mm):
55×50×4
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
メノウ板 55×50×4mm
東京硝子器械
クーポンプレゼント
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!
javascriptを有効にしてご覧ください。