間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
BOSCH(ボッシュ)

SDSプラスビット S4L ショートタイプ

  
注文コード
06683257
品番
S4 043 110
内容量
1本
参考基準価格
オープン
購入数通常価格単価(税別)
10以上¥585¥556
特価
1¥650¥618
特価

 

●特長: 
新形状の先端チップで強度アップ。穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。寿命25%アップ(メーカー従来比)。4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。  

●適合電動工具: 
ナショナル、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。  

●全長(mm): 
110  
●シャンク径(Φmm): 
10  
●刃径(Φmm): 
4.3  
●有効長(mm): 
50  
●総合カタログVol13ページ: 
25  
●RED BOOKVol4ページ: 
48  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SDSプラスビット S4 ロングタイプ

BOSCH(ボッシュ)

商品点数:25

¥1,186〜

コバルトストレートドリル

YG-1

商品点数:65

¥1,728〜

ポイントタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥289〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34