間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
HYUN JIN

超硬ホールソー

注文コード
06699411
メーカー品番
HJ2000-33
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,200

 

●特長: 
刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。
通常のハイス材のホールソーと比べ、より良い仕上がりとなります。
超硬チップはサンドビック製です。
金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINの ホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。
刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。
特別な加熱処理が施されており、全チップとボディは長期間の使用に耐えます。  

●用途: 
ステンレス板、アルミニウム板等の金属または合成樹脂板(Sタイプセンタードリル/標準品)からベークライト鋼板FRPなど穿孔作業用  

●全長(mm): 
92  
●有効切断能力(mm): 
4  
●ドリル径(Φmm): 
6  
●柄径(Φmm): 
10  
●有効長(最大切り込み深さ)(mm): 
15  
●ホールソー外径(mm): 
33  
●カッター部刃長(mm): 
7  
●RED BOOKVol3ページ: 
172  
●総合カタログVol13ページ: 
024  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

2枚刃 ショート エンドミル

YG-1

商品点数:15

¥780〜

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥368

スパイラルタップ(一般メートルねじ用)(EX-SFT)

オーエスジー(OSG)

商品点数:187

¥541〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 鉄板&フラットバーの穴あけ作業
厚さ6mmくらいのフラットバーも楽に穴あけが出来て重宝してます。たいへん安価なので有難いですね。
都築工芸 様(京都府) [2008-07-05]

満足度:
用途: FRP製品の穴開けに使います。
海外製品に少し抵抗がありましたが特に不満無くシャープに切れました。
[2008-06-09]

用途: チタン、アルミ、ステンレスなどの薄板の穴あけ加工
センタードリルが下穴を広げてしまうので、ガイド穴として機能せず、正確な寸法で穴明け出来ないです。
Creative Jean 様(神奈川県) [2006-11-07]

用途: 電気配線時の穴開けに使用しています。
切れ味がシャープでとても良いです。
小堀園 様(埼玉県) [2006-10-29]

用途: ステンレスの穴あけ
薄板のステンレスの穴あけに使用しています。価格が安いので助かります。
[2006-08-01]


キャンペーン一覧