間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
HYUN JIN

超硬ホールソー

取扱い終了 
注文コード
06699734
品番
HJ2000-66
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。
通常のハイス材のホールソーと比べ、より良い仕上がりとなります。
超硬チップはサンドビック製です。
金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINの ホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。
刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。
特別な加熱処理が施されており、全チップとボディは長期間の使用に耐えます。  

●用途: 
ステンレス板、アルミニウム板等の金属または合成樹脂板(Sタイプセンタードリル/標準品)からベークライト鋼板FRPなど穿孔作業用  

●特記: 
※理由ありです
:在庫処分品です。  

●全長(mm): 
98  
●有効切断能力(mm): 
4  
●ドリル径(Φmm): 
6  
●柄径(Φmm): 
11  
●有効長(最大切り込み深さ)(mm): 
15  
●ホールソー外径(mm): 
66  
●カッター部刃長(mm): 
7  

その他関連商品

電気ドリル

マキタ

商品点数:2

¥5,780〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル

ヤマワ(YAMAWA)

商品点数:11

¥555〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ステンレス加工
円高還元セールに気づかず通常の価格で買ってしまいました。
セールではさらに安価で購入できるのでお勧めです。
交換用のキリも販売して欲しいですね。
[2008-11-14]

満足度:
用途: ステンレス板の穴あけ
初使い穴一個目ですぐにキリが折れチップ一箇所欠けてしまった。
キリを交換して使うも、結局 穴二個目でさらにチップ三箇所欠け使用不能に... 結局高い買い物となってしまった。
ステンレス板の場合、板厚何ミリ迄使用可能かの情報がほしい。
有効切込み深さだけでなく、材質によっての目安がほしい。
ちなみに今回は9mmの板の穴あけを行っていた。
[2008-07-29]
MonotaRO MonotaROからの回答:
大変申し訳ございませんが、超硬ホルソーの場合、板厚は、およそ4mmまでになっております。

満足度:
用途: 鉄板&フラットバーの穴あけ作業
厚さ6mmくらいのフラットバーも楽に穴あけが出来て重宝してます。たいへん安価なので有難いですね。
都築工芸 様(京都府) [2008-07-05]

満足度:
用途: FRP製品の穴開けに使います。
海外製品に少し抵抗がありましたが特に不満無くシャープに切れました。
[2008-06-09]

用途: チタン、アルミ、ステンレスなどの薄板の穴あけ加工
センタードリルが下穴を広げてしまうので、ガイド穴として機能せず、正確な寸法で穴明け出来ないです。
Creative Jean 様(神奈川県) [2006-11-07]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34