商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
円高還元セールに気づかず通常の価格で買ってしまいました。
セールではさらに安価で購入できるのでお勧めです。
交換用のキリも販売して欲しいですね。
[2008-11-14]
初使い穴一個目ですぐにキリが折れチップ一箇所欠けてしまった。
キリを交換して使うも、結局 穴二個目でさらにチップ三箇所欠け使用不能に... 結局高い買い物となってしまった。
ステンレス板の場合、板厚何ミリ迄使用可能かの情報がほしい。
有効切込み深さだけでなく、材質によっての目安がほしい。
ちなみに今回は9mmの板の穴あけを行っていた。
[2008-07-29]

MonotaROからの回答:
大変申し訳ございませんが、超硬ホルソーの場合、板厚は、およそ4mmまでになっております。
厚さ6mmくらいのフラットバーも楽に穴あけが出来て重宝してます。たいへん安価なので有難いですね。
都築工芸 様(京都府)
[2008-07-05]
海外製品に少し抵抗がありましたが特に不満無くシャープに切れました。
[2008-06-09]
|
用途:
|
チタン、アルミ、ステンレスなどの薄板の穴あけ加工
|
センタードリルが下穴を広げてしまうので、ガイド穴として機能せず、正確な寸法で穴明け出来ないです。
Creative Jean 様(神奈川県)
[2006-11-07]