間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
寺西化学

マジックインキ No.700セット

 
注文コード
06700102
品番
M700C-12
内容量
1セット(12色)
参考基準価格
¥1,440
通常価格単価(税別)
¥1,440¥1,368
特価

 

●特長: 
極細タイプで携帯性に優れたクリップ付きのマジックインキです。  

●用途: 
事務、宛先書きに最適です。名前書き、園芸用、写真。OHPシートやCD-R/RWなどのディスクメディアへの表記にも適しています。  

●質量(g): 
146  
●寸法・サイズ(mm): 
158×146×14  
●線幅(mm): 
0.7  
●インク色: 
黒、赤、青、緑、黄、茶、橙、紫、空、桃、黄緑、黄土  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥76〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34