工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
文房具
>
ペン・鉛筆
>
マーキングペン
>
油性マーカー
>
キャップ式
寺西化学
マジックインキ ワイドセット
5日以内出荷とは
注文コード
06700111
品番
MWD-8
内容量
1セット(8色)
参考基準価格
¥2,240
通常価格
単価(税別)
¥2,240
¥2,128
数量:
●特長:
ポップ用に便利な太書きタイプ。インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。ベルマーク運動参加商品。
●用途:
ポップ用
●質量(g):
550
●寸法・サイズ(mm):
222×162×30
●線幅(mm):
10×10
●インク色:
黒、赤、青、緑、黄、茶、橙、紫
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
マジックインキ ワイドセット
寺西化学
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF