間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
DIAGER

ツイスターハンマードリル(SDSビット)

注文コード
06702613
品番
110XD12L0210
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,078¥1,024
特価

 

●特長: 
累積速度と効率。これが最新のディアジェのハイテク技術。SDS-PLUSツイスターの技術革命はビットがカットされる方法において革命的で2つの特殊なポイントに重点をおいています。第一に特殊形状の溝が穴あけ時の排出を効率良くして穴あけスピードを加速させます。次に超硬チップは精密さと振動に対して最適な形状に仕上げております。  

●全長(mm): 
210  
●シャンク径(Φmm): 
10  
●刃径(Φmm): 
12  
●有効長(mm): 
150  
●RED BOOKVol4ページ: 
48  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エビ モンゴナイロンプラグ

ロブテックス

商品点数:6

¥1,027〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34