間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
DIAGER

ツイスターハンマードリル(SDSビット)

取扱い終了 
注文コード
06702726
品番
110XD14L0260
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
累積速度と効率。これが最新のディアジェのハイテク技術。SDS-PLUSツイスターの技術革命はビットがカットされる方法において革命的で2つの特殊なポイントに重点をおいています。第一に特殊形状の溝が穴あけ時の排出を効率良くして穴あけスピードを加速させます。次に超硬チップは精密さと振動に対して最適な形状に仕上げております。  

●全長(mm): 
260  
●シャンク径(Φmm): 
10  
●刃径(Φmm): 
14  
●有効長(mm): 
200  

代替相当品
06702726
110XD14L0260
06698517
S4 140 260
BOSCH(ボッシュ)
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
1本 ¥2,150 ブランドが変わります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレートドリル

MonotaRO

商品点数:11

¥696〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

PPガラ袋(口紐付)

MonotaRO

商品点数:2

¥100〜

超硬ホールソー

HYUN JIN

商品点数:74

¥1,422〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34