間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

軽半長靴(裏付)

注文コード
06703207
品番
YG-950
内容量
1足
参考基準価格
¥1,660
単価(税別)
¥999

 

●特長: 
肉厚ゴム使用の軽半長靴
一般、ワーク作業の定番品。
リーズナブルな長靴です。  

●用途: 
一般・土木作業  

●材質: 
ラバー  
●色: 
ブラック  
●サイズ(cm): 
27.0  
●総丈(cm): 
30  
●RED BOOKVol3ページ: 
577  
●総合カタログVol13ページ: 
142  
●RED BOOKVol4ページ: 
724  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
281  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SMS保護服

MonotaRO

商品点数:8

¥480

パンチドライバー

ルビコン

商品点数:3

¥354〜

ジョイレイン合羽

松元屋

商品点数:20

¥1,280〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 長靴が必要なときに用いる。
今までのものと比べて、重たい。丈夫なら良いのだが、、、。(まだ少ししか履いていません)
[2008-08-31]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34