間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイトン

インシュロックタイ ABシリーズ

注文コード
06708353
品番
AB 550
内容量
1ケース(500本入)
単価(税別)
¥58,500

 

●材質: 
66ナイロン  
●色: 
乳白色  
●種類: 
標準  
●寸法L(mm): 
541  
●寸法A(mm): 
13.0  
●寸法D(mm): 
20.0  
●寸法B(mm): 
17.0  
●最大結束径(Φmm): 
145  
●寸法C(mm): 
12.0  
●寸法T(mm): 
2.0  
●最小結束径(Φmm): 
4.0  
●ループ引張強度最小値(N[kgf]): 
1109.9(113.26)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

ニチフ

商品点数:7

¥326〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 商品に付属品として添付。
価格はノーブランド品に比べ2倍と高いが、品質が良い。
[2008-08-27]

満足度:
用途: 商品に付属品として添付している。
価格はノーブランド品の1.5倍以上だが、さすがにタイトン製だけあって品質がよい。
[2008-08-27]

満足度:
用途: PC内部の配線(余ったコードを縛る、コードをケースに括り付ける、など)
流石に有名ブランドの物(というか元祖でしたっけ?)だけあって、物は非常に良いです。
しなやかに曲がり、縛る対象によくフィットするため、キツキツに縛り上げることが可能です。

また、この商品の場合は幅約2mm強と細いため、PC内部の配線を縛る用途に最適でした。
具体的には、PCケースやファンのネジ穴に通すことができるため、別途金具を取り付けたりしなくても、コードをケースやファンに固定することが可能です。

汎用の部品を使った自作PCではメーカー製PCと違い、コードの長さがぴったりになることはまれで、コードが余って乱雑になりがちです。
PC内部をすっきりさせエアフローを改善するためには試行錯誤が必須ですが、PCサプライメーカーの同種品に比べると値段が安い上に内容量も100本と多いため、失敗を気にせず使うことができるのも大きいです。
というか、PCサプライメーカーはタイトンなどの製品を小分けにして高い値段で売ってるだけのような気もしますが、どうなんでしょうね。。
[2008-07-23]

満足度:
用途: 配線や配管の固定や束ね処理
挿入穴の挿入口側をもう少し大きくすれば作業性が上がると思われる。
株式会社日章冷凍 様(埼玉県) [2008-07-10]

満足度:
用途: ケーブルの結束
インシュロックといえばタイトンですね♪
文具の通販業者ではなかなか扱っていないサイズも
あって、とても助かっています!
[2008-04-25]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34